TPF-01A ピラー型シンプルボラード 帝金 25962169

※寸法図

TPF-01A ピラー型シンプルボラード 帝金 25962169
TPF-01A ピラー型シンプルボラード 帝金 25962169
TPF-01A ピラー型シンプルボラード 帝金 25962169

ピラー型シンプルボラード

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1本タイプ固定式メタリックチタン注文コード25962169品番TPF-01A
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。

用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製寸法(mm)Φ114.3×t4.5 H850メタリックチタンタイプ固定式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする