サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの ベース ホスピタルカセッター
ホスピタルカセッター(B4判)用ベース HB4-ベース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25962283
品番
HB4-ベース
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カセッターB4タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。
サイズ
B4判
仕様
オプションパーツHB4用
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(幅)333×(奥行)443×(高さ)60mm
タイプ
調節アジャスター付き
アズワン品番
0-2458-06