サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアー(透明)
アズワン品番
0-2469-01
注文コード
25962527
品番
HA4-002
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2〜16分割できます。
サイズ
A4判
色
クリアー(透明)
材質
本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂
寸法(mm)
(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mm
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×338×50mm×2個
アズワン品番
0-2469-01