※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕切板(サカセ カセッター B5タイプ) HB5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプヨコ 仕様オプションパーツHB5用 アズワン品番0-2484-06 注文コード25962825 品番HB5-002仕切板ヨコ
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品はタイプ・仕様・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

カセッターB5タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。

サイズB5判 タイプヨコ 仕様オプションパーツHB5用 材質PS(ポリスチレン) アズワン品番0-2484-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする