サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
ホスピタルカセッター(A5判) HA5シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アンバー(遮光)
アズワン品番
0-2489-02
注文コード
25962868
品番
HA5-071
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
A5判以下のサイズを取り揃えています。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。
サイズ
A5判
色
アンバー(遮光)
仕様
2〜9分割可
材質
本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×160×110×1個
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×192×125引出内寸法
アズワン品番
0-2489-02