日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 環境測定(自然環境/安全環境)
日本ドライケミカルの ガス分析
日本ドライケミカルの ガス分析その他関連用品
煙感知器加煙試験用ガス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
25962968
品番
SDTG-01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。
ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)
1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個
用途
加煙試験用
適合
感知器:光電式スポット型感知器
材質
(缶)スチール
質量(g)
330
使用温度範囲(℃)
0〜40
本体寸法(mm)
65.8×120
ガスの種類
HFO-1234ZE ノンフロン
材質(キャップ)
プラスチック
ガス容量(g)
250