AK105PK-CT ピラー型シンプルボラード 帝金 25963106

 

AK105PK-CT ピラー型シンプルボラード 帝金 25963106
AK105PK-CT ピラー型シンプルボラード 帝金 25963106
AK105PK-CT ピラー型シンプルボラード 帝金 25963106

ピラー型シンプルボラード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード25963106品番AK105PK-CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,300

周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。

用途
駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製、頭部/アルミ合金鋳物製寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H690タイプ脱着式カギ付仕上支柱/ヘアライン、頭部/ウレタン樹脂塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする