日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
A4スクールラインプラスノート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
25963108
品番
LAP10YG
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
人と環境にやさしいサステナブルなノート
本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)
【本体】210×297【本文】210×297
色
グリーン
サイズ
A4
質量(g)
170
タイプ
糸綴じ
枚数
30枚
罫
10mmヨコ罫
対象
小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定