New Balance(ニューバランス)
New Balance(ニューバランス)の メガネ・ゴーグル・防災面
New Balance(ニューバランス)の 一般用メガネ
New Balance(ニューバランス)の サングラス
サングラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
レンズ色
ブラウン(偏光)
フレーム色
トランスダークグリーン
注文コード
25963126
品番
NBS-08115X-3P
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・フレーム色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
まぶしさや反射光を大幅にカットする偏光レンズを一部モデルに採用。水面・ガラス・路面のギラつきを抑え、ドライブやアウトドア、街歩きもストレスフリー。目の疲れも軽減され、快適な視界が続きます
長さ(mm)
テンプル:140
レンズ色
ブラウン(偏光)
横幅(mm)
レンズ:55
縦幅(mm)
レンズ:42.5
フレーム色
トランスダークグリーン
材質(フレーム)
超弾性樹脂(TR90)