日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ(紙軸)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋)
注文コード
25963184
品番
10P1515
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。
形状
大玉型
タイプ
片綿球
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
適合
口腔ケア
全長(mm)
154
アズワン品番
0-319-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000064
綿球径(Φmm)
Φ15.4
医薬品医療機器等法
一般医療機器