日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ(紙軸)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋)
注文コード
25963218
品番
1P3005
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。
形状
先細り型
タイプ
片綿球
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
適合
咽喉科・皮膚科・婦人科
全長(mm)
303
アズワン品番
0-319-31
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000070
綿球径(Φmm)
Φ5.4
医薬品医療機器等法
一般医療機器