松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の ストレッチャー
ストレッチャー[汎用タイプ] ALシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25963254
品番
AL-B(背上げ式)
参考基準価格(税別)
¥179,080
販売価格(税込)
¥196,900
販売価格(税別)
¥
179,000
バスケットに入れる
付属品
マットレス・イルリガードル架
仕様
背上げ方式/ピンジャッキ式
材質
本体/アルミニウム合金、マットレス/ポリ塩化ビニルカバー
質量(kg)
31.4
キャスター
Φ150mm(ダブルロック式)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
590×1900×840
アズワン品番
0-3190-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000