松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の ストレッチャー
シャワー用 軽量ストレッチャー 本体
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25963272
品番
AL-SUD
参考基準価格(税別)
¥338,800
販売価格(税込)
¥371,580
販売価格(税別)
¥
337,800
バスケットに入れる
ストレッチャーに乗せたまま浴室まで移動。
付属品
マット、イルリガードル架
仕様
上下方式/クランクハンドル
材質
本体/アルミニウム合金、マット/PE(ポリエチレン)フォーム
質量(kg)
38.8
キャスター
Φ125mm(4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
560×1900×530〜880
アズワン品番
0-3192-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000