バリエーション
サンプリングシステムス(Sampling Systems)
カップ型スコップ PS 非滅菌
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(40個)
質量(kg)
0.01
0.119
0.025
0.032
0.041
0.01
0.075
0.015
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
25963378
品番
8286A-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ディスポーザブルスコップ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)
0.01
色
白
容量(mL)
25
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
13.7
注意
非滅菌品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100