日本衛材
日本衛材の サポーター・テーピング
日本衛材の サポーター
日本衛材の 腰用 サポーター
ダイヤサポートII型[腰部固定帯メッシュタイプ]
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25963622
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
二重固定ベルトで確実な腰部固定ができます。背部に2本のアルミステーを使用し優れた固定力とフィット性を備えています。装着は面ファスナーのワンタッチ方式です。
サイズ
LL
適合寸法(cm)
90〜100
寸法(幅W×長さL)(cm)
20×110
適合部位
腰部
アズワン品番
0-5078-04
洗濯方法
洗濯可(手洗い)