サンプリングシステムス(Sampling Systems)
抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
質量(kg)
0.093
0.093
0.238
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
25963710
品番
8060H-500.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)
0.093
色
白
容量(mL)
0.5
幅(cm)
10.3
長さ(cm)
51.1
注意
非滅菌品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100