曜日別特売
8060H-1520 抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963719

バリエーション

8060H-1520 抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963719
8060H-1520 抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963719
8060H-1520 抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963719
8060H-1520 抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963719

抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
質量(kg)0.238
内容量1箱(20個)注文コード25963719品番8060H-1520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備

用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)0.238容量(mL)20幅(cm)10.3長さ(cm)150
注意
非滅菌品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする