曜日別特売
M1010B-250 金属感知Vスパチュラ ブレード長 246mm サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963868

バリエーション

M1010B-250 金属感知Vスパチュラ ブレード長 246mm サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963868
M1010B-250 金属感知Vスパチュラ ブレード長 246mm サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963868
M1010B-250 金属感知Vスパチュラ ブレード長 246mm サンプリングシステムス(Sampling Systems) 25963868

金属感知Vスパチュラ ブレード長 246mm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード25963868品番M1010B-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・X線および金属感知対応製品。
・材料証明書が付きます。
・ロットトレーサビリティ完備

用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)0.028幅(cm)2長さ(cm)34.5
注意
非滅菌品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする