検眼鏡[パンオプティックTMヘッド] 11870 ペーシェント・アイカップ(5個入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5個) 注文コード25963963 品番11870
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自の光学システムを搭載した高機能検眼鏡。
ペーシェント・アイカップは検眼に最適な距離を保ち、被験者に接触させることで像を安定させます。
散瞳薬を使用しなくても観察が可能ですので、被験者の負担を軽減します。
無散瞳状態の収縮した瞳孔でも観察視野角25°が得られ、さらに拡大率も向上しています。
眼底の照光部位をアイレベルの同軸上で観察することが可能です。
PanOpticは3.5Vニッカド充電池式金属ハンドル、3.5Vリチウムイオンハンドル、壁掛式ハンドルにご利用できます。
iExaminerアダプターをパンオプティック(TM)ヘッドに装着し、お手持ちのiPhoneにアプリをダウンロードすると、簡単に眼底画像の撮影、保存ができます(アプリはベーシック版とプロ版(有料)があり、ベーシック版には一部機能の制限があります)。

アズワン品番0-5904-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする