テーピング用テープ[筋肉サポート] LNシリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(12巻) 幅(mm)25 注文コード25964234 品番LN-D25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

足、太ももなどへ使用する筋肉サポート用キネシオロジーテープです。
ほどよい弾力で伸縮するのでテーピングに適しています。
アクリル系粘着剤を使用した肌にやさしいテープです。
1cmごとに目盛りのついた剥離紙で必要なサイズがわかりやすいです。
1巻ずつフィルムで巻いています。

幅(mm)25 長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ アズワン品番0-6416-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25964252
2021-02-10
用途:
身体の保護

とても良好です。今後も継続して使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする