ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの 聴診器
ウェルチ・アレンの 本体 聴診器
プロフェショナル聴診器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対象
小児用
色
フォレストグリーン
注文コード
25964697
品番
5079-287
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
対象・色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
歪音を防ぎ、低周波領域の音もしっかり聴診できます。耳金具は角度と圧着加減の調節が可能で、しっかりフィットします。
色
フォレストグリーン
材質
チェストピース/ステンレス
質量(g)
115
径(Φmm)
(ベル)28
対象
小児用
付属品
イヤーチップ 2種
全長
710mm
ダイアフラム径(Φmm)
34
アズワン品番
0-6799-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25964697
5079-287
18985777
5079-287
プロフェショナル聴診器
ウェルチ・アレン
1個
¥
15,880
税込
¥
17,468
注文コードが変わりました