エリート聴診器

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 バーガンディ 注文コード25964715 品番5079-270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

循環器・小児対応のオールラウンドタイプ
雑音に強く、効果的な音響設計です。
耳金具の角度調整が可能で、しっかりフィットします。
アクセサリーキット(付属)に交換すれば、小児用として使用できます。

バーガンディ 付属品イヤーチップ(3種)、小児用膜側・小児用ベル側交換キット、ネームタグ 材質チェストピース/ステンレス 全長710mm 質量(g)210 径(Φmm)(ベル)32(小児用:30) ダイアフラム径(Φmm)47(小児用:34) アズワン品番0-6800-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする