吉川国工業所
吉川国工業所の 机上整理・収納用品
吉川国工業所の その他卓上商品
オーガナイザーワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25964717
品番
MX-03
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
本体・パーティション/ポリプロピレン 中容器/スチロール樹脂
幅(mm)
340
色
オールグレー
高さ(mm)
182
質量(g)
772
奥行(mm)
131