ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの 聴診器
ウェルチ・アレンの 本体 聴診器
エリート聴診器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25964733
品番
5079-284
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
循環器・小児対応のオールラウンドタイプ
雑音に強く、効果的な音響設計です。
耳金具の角度調整が可能で、しっかりフィットします。
アクセサリーキット(付属)に交換すれば、小児用として使用できます。
色
フォレストグリーン
付属品
イヤーチップ(3種)、小児用膜側・小児用ベル側交換キット、ネームタグ
材質
チェストピース/ステンレス
全長
710mm
質量(g)
210
径(Φmm)
(ベル)32(小児用:30)
ダイアフラム径(Φmm)
47(小児用:34)
アズワン品番
0-6800-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器