吉川国工業所
吉川国工業所の PCアクセサリー
吉川国工業所の メディア収納用品
吉川国工業所の CDボックス
DVDファイルユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25964735
品番
MX-40
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体・引出し・パーティション/ポリプロピレン 取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)
幅(mm)
260
色
オールグレー
高さ(mm)
182
質量(g)
1278
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
3(天板) 4(引出し1ヶ)
収納枚数(枚)
DVD 21