曜日別特売
Mag-On8100 文字が書けるマグネットクリップ アロー 吉川国工業所 25964830

 

Mag-On8100 文字が書けるマグネットクリップ アロー 吉川国工業所 25964830
Mag-On8100 文字が書けるマグネットクリップ アロー 吉川国工業所 25964830
Mag-On8100 文字が書けるマグネットクリップ アロー 吉川国工業所 25964830
Mag-On8100 文字が書けるマグネットクリップ アロー 吉川国工業所 25964830
Mag-On8100 文字が書けるマグネットクリップ アロー 吉川国工業所 25964830

文字が書けるマグネットクリップ アロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25964830品番Mag-On8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
材質本体/スチロール樹脂 シャフト/スチール バネ/ステンレス マグネット/ネオジム磁石 すべり止め/EEA特殊シート ホワイトボードシール マーカーペン幅(mm)78グレー高さ(mm)78質量(g)15奥行(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする