吉川国工業所
吉川国工業所の ファイリング
吉川国工業所の 収納ボックス/ケース
吉川国工業所の スタンドファイルボックス
ファイルボックス ワイド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25964900
品番
MX-29
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
130
色
オールホワイト
高さ(mm)
307
質量(g)
410
奥行(mm)
253