吉川国工業所
吉川国工業所の ゴミ箱
吉川国工業所の 分別用ゴミ箱
吉川国工業所の 分別用ゴミ箱本体
分別引き出しステーションワイド2段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25964954
品番
BW-2
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
タイプ
ワイド
容量(L)
20×2段
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×465×531