壁に取り付けられるタオルホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25965110 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質本体:スチロール樹脂 ドア:スチロール樹脂・マグネット ネジ:スチール 幅(mm)268 ホワイト 高さ(mm)317 質量(g)850 奥行(mm)145 耐荷重(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする