吉川国工業所
吉川国工業所の 日用雑貨
吉川国工業所の ラック・フック
トイレットシェルフ(ラウンド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25965137
品番
SSR-12
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
本体/ABS樹脂
幅(mm)
180
色
ホワイト
高さ(mm)
130(組立時)
質量(g)
80
奥行(mm)
128