5079-324 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 25965302

5079-324 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 25965302 5079-324 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 25965302 5079-324 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 25965302

ハーベーDLX聴診器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 フォレストグリーン アズワン品番0-8219-04 注文コード25965302 品番5079-324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は色・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

循環器聴診もサポートするハイグレードモデル高い品質と音響効果をお届けします。重要な全域の心音・肺音に加え、低・高周波数帯の雑音もクリアに聴診できます。真鍮製のチェストピースは低周波領域の聴診に効果的で、肋骨間で使用できるサイズのベル部分は、クリック音(Click Sound)、心雑音(Murmur Sound)、駆出音(Ejection Sound)などの音もより確実に聴診いただけます。

フォレストグリーン 材質チェストピース/真鍮 質量(g)275 アズワン品番0-8219-04 付属品イヤーチップ2種、ネームタグ 仕様トリプルヘッド 全長(mm)710 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25965302 5079-324 18985829 5079-324 ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン ハーベーDLX聴診器 ウェルチ・アレン 1個 48,980 税込53,878 注文コードが変わりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする