ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの 関連商品 血圧計
ウェルチ・アレンの メーター 血圧計用
アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ゲージのみ
アズワン品番
0-8222-01
注文コード
25965354
品番
DS44A
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性のアネロイドメーター裏側にゲージアダプターが付いていますので、カフのポケットに付け外しできます。ギアフリー機構のため耐久性に優れています。レザー刻印タイプは目盛がよりはっきり見えます。
仕様
ゲージのみ
精度
±3mmHg
測定範囲(mmHg)
0〜300
耐衝撃性
76cm(落下)
アズワン品番
0-8222-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器