HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の セーフティスニーカー
HUMMER(ハマー)の ミドルカットセーフティスニーカー
ハマー HM-S4 ワークシューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
注文コード
25965391
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,TPR
標準質量(g/片足)
340(26.0cm)
機能
軽量、通気性◎、衝撃吸収性◎
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー