ケープ
ケープの 計測・測定機器
ケープの その他測定機器
簡易体圧測定器 (パームQ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25965713
品番
CR-490
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。
5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
測定範囲
0〜200mmHg
質量(g)
185
電源
006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750
本体サイズ(mm)
65×175×350
アズワン品番
0-9048-11
商品タイプ
レンタル品はこちら