NKXR45T2Z【ワケあり】 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ) 25965758

スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)58内接円径Fw(Φmm)45注文コード25965758品番NKXR45T2Z【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9902,198
商品状態※理由あり(未使用・未開封)幅C(mm)32外径D(Φmm)58外径D2(Φmm)66.5内接円径Fw(Φmm)45内径dw(Φmm)45軌道輪形状針状ころ軸受特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。カバーカバー付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)286基本動定格荷重Cr(N)27600基本静定格荷重Cor(N)59000基本静定格荷重Coa(N)135000基本動定格荷重Ca(N)45500転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100許容回転速度(min-1) 油潤滑4400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08903072
2020-02-25
用途: 工作用
運輸・通信業

良く出来ています、今回の工作条件として本製品が最も良いと思われたので
購入した、絵で見るとスラスト部分が密封されているように見えたので
これはもう買うしかないと購入、残念でした密封されてはいませんでした
それと各部の詳細寸法が表示されていなく図面作成には質問欄に問い合わせ
して回答を待つしかなかった事、それらをクリアしたらユーザーも助かるかと。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする