曜日別特売
32518 滅菌綿球(ネオ・パール) オオサキメディカル 25965792

32518 滅菌綿球(ネオ・パール) オオサキメディカル 25965792
32518 滅菌綿球(ネオ・パール) オオサキメディカル 25965792

滅菌綿球(ネオ・パール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5球×20個)
寸法(mm)(綿球)Φ20
内容量1箱(5球×20個)注文コード25965792品番32518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

上蓋をめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球(R)です。
1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに最適です。
使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。
カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。

仕様電子線滅菌済(個包装)寸法(mm)(綿球)Φ20アズワン品番0-9085-05カップサイズ125mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする