オオサキメディカル
オオサキメディカルの 脱脂綿・綿球・綿棒
オオサキメディカルの 綿球
滅菌QCパール綿球(R)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
0-9089-02
注文コード
25965887
品番
34270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
万能ツボと綿球が滅菌済のため、直接薬液を注ぐだけで使用できます。
薬液の吸収量が少ないパール綿球を使用しています。
合成樹脂接着剤不使用で、特殊表面加工を施しています。
仕様
電子線滅菌済(個包装)
寸法(mm)
(綿球)Φ10
容量(mL)
約125
アズワン品番
0-9089-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器