PF209

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25966126 品番PF209【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,190959
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フレームの支えやT字取付けに

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様- サイズΦ15×32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38766226
2015-03-04
用途:
Dino lite用の顕微鏡の固定ジョイント

良いと思います。
が、もの太郎の写真の図面では全く用をなさないのでメーカーページに行ってきちんと図面を確認しましょう。
http://www.miyoshikikai.co.jp/pijon/product/maru_pijon/souchaku_109_209.html
もの太郎の写真も意味のあるものに直してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする