アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 軽・中量棚
アズワンの 軽・中量棚本体(単体)
ソリッドエレクターシェルフ ドーリー付 1861×510×2028mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25966212
品番
MSS1820SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥244,000
棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
高さ(mm)
2028
材質(本体)
棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
タイプ
ドーリー付
奥行(mm)
510
間口(mm)
1861
段数
4
耐荷重(kg/段)
180/段(分散荷重)
棚段数
4
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
アズワン品番
1-4583-02
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1861×510×2028
注意
※標準セットには棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個)が含まれています。
※柱、ドーリー、キャスターはスーパーエレクターシェルフと共通です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000