※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00034600 アルウエッティBox-E不織布 25枚/個×36個 オオサキメディカル 25966316 00034600 アルウエッティBox-E不織布 25枚/個×36個 オオサキメディカル 25966316

アルウエッティBox-E不織布 25枚/個×36個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード25966316 品番00034600
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

24時間管理に最適な、コットン不織布タイプのボックス入りエタノール80%含浸綿です。
コットン不織布を使用しているため、脱落繊維が気になる場面での使用に最適です。
開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。

仕様指定医薬部外品 成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量 材質綿100% 寸法(mm)150×150(4ツ折) 型番34600(得々パック) アズワン品番8-1108-51 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする