TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ステンレス 楕円取手(P=68)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25966485
品番
A-1042-F-7【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,294
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
用途
屋内外の大型から小型までの扉
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
150
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
110
寸法L2(mm)
6
寸法P(mm)
68
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M5
タキゲンコード
00710