日本衛材
粘着不織布包帯 ミケールポア NEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(12巻)
1箱(24巻)
1箱(12巻)
1箱(6巻)
1箱(4巻)
1箱(3巻)
1箱(2巻)
1巻
テープ幅(mm)
25
12.5
25
50
75
100
150
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
25966535
品番
NE-232
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
適度な通気性・伸縮性のメッシュ素材で皮膚呼吸を低下させません。カテーテル・ガーゼ・チューブ等の固定が素早く行えます。
包帯種類
粘着包帯、伸縮包帯
材質
テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
寸法
幅25mm×長さ10m
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
アズワン品番
8-1509-02