周囲測定テープ seca201

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25966842 品番seca201
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。

測定範囲(mm)0〜2050 質量(g)50 本体寸法(mm)Φ70×22 最小目盛1mm アズワン品番8-1966-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25966842 seca201 41090832 123 クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易 クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
測定用
医療・福祉・介護関連業

使用部署より、指名発注での購入です。 そのため、製品の使用感などは問題ないと思っております。

対象商品:
25966842
2023-08-04
用途:
筋トレのお供として

上腕の測定でいつも苦労していましたが、こちらでバッチリ測定でき大変重宝しております。
価格も一番安く大満足です!

対象商品:
25966842
2022-10-03
用途:
浮腫確認や、腹囲を測る。
サービス業

計測時の体勢が一定ではないので、テープの部分が固定できて測り易い。

対象商品:
25966842
2018-02-09
用途:
保育所における健康診断
社会福祉法人久遠園 様 (教育・研究機関)

健康診断で使用するために購入。
説明書がドイツ語表記のみであるため最初は驚くが絵で使用方法が書いてあるため問題はないと思います。

ただマニュアルが日本語表記ではない旨は情報が欲しかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする