SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ビュレット
SIBATA(柴田科学)の ビュレット本体
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25966869
品番
022730-2
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
容量(mL)
2
種類
白
規格
PTFEコック:TF-13
許容誤差(mL)
±0.01
最小目盛(mL)
0.01