デジフィットフェザー マルチチャンネル8連

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25966896 品番 024150-802
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器
専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能
従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。
人間工学に基づいた手にフィットする形状。
本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。
プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。
作業中でも容量の確認が容易な設計。
ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応)
容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。

容量(μL)100 最小目盛(μL)10 再現性(%)≦2.0〜≦0.3 精度(%)±3.0〜±0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする