フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)1 注文コード25967000 品番061630-9005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥115,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は適合サイズ・容量など3種類から選べます 他の種類を見る

サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーセットです。吸引びんが付属します。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。

容量(L)1 吸引びん1L フィルターサイズ(mm)メンブレンフィルター Φ90 アズワン品番64-3880-39 細孔径フィルター:サポートスクリーン SUS316製
注意
※Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする