フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(L)1 注文コード25967009 品番061640-9005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は適合サイズ・容量など3種類から選べます 他の種類を見る

フィルターホルダーセットシリーズで、ガラスベースにP160 (ポアサイズ100〜160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。吸引びん付です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。

用途ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。 容量(L)1 吸引びん1L フィルターサイズ(mm)メンブレンフィルター Φ90 アズワン品番64-8273-25 細孔径フィルター:焼結ガラスフィルター P160(100〜160μm)
注意
※Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする