トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
硝子注射筒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
25967034
品番
254
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
容量(mL)
1
材質
硼珪酸ガラス
タイプ
内筒のみ
種類
中口/1〜5mL、横口/10〜100mL
アズワン品番
8-2497-01
筒先
中口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器