画像準備中

スリム型薬用保冷庫 SMS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25967149 品番051620-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥257,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚網3枚 質量(kg)64 外形寸法(mm)500×450×1430 電源(V)単相100 消費電力(W)133 有効内容量(L)121 モードHC(℃):3〜5、EC(℃):2〜25 冷媒R-1234yf

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
四国地方数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
九州地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする