サカセ
サカセの 調剤・与薬用品
サカセの 服薬管理
サカセの 薬ケース
自主管理薬箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×91×27
アズワン品番
8-2916-02
注文コード
25967576
品番
MP2-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
朝・昼・夕・ねる前の4区分と、点字表示付きです。
コマ数
4
付属品
曜日シール
仕様
メディポシェット
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×91×27
アズワン品番
8-2916-02